フレキシャワー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01091152 品番796-916
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

泡沫とシャワーの切替えができます。

付属品213-054キッチンシャワー付き 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-6493-27 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
注意
※219-090定流量パイプアダプターは取付できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01091152
2023-06-22
用途:
水栓吐水口の変更に使用
医療・福祉・介護関連業

既設の水栓金物の取付位置が、洗面陶器より高い位置にあり水撥ねが気になっていました。
本品を取付してみましたが、希望に近い状態まで屈曲可能で良い状態に仕上がりました。
良かったと思います。

対象商品:
01091152
2023-09-05
用途:
作業場の水道
製造業

高めに立ち上がっていて使いやすい。シャワーがやや狭目に出るので、威力がちょっと強すぎる。

対象商品:
01091152
2019-05-24
用途:
眼科手術室の手洗い用
建設業・工事業

交換が簡単。シャワー切り替えがスムーズで良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする