※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水廻り工具
カクダイの 水廻り用つば出し工具
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
25ミリ用、ツバ出し方法:ハンマーによる打ち込み
注文コード
01091177
品番
6082-25
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途
カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く)
呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用
仕様
25ミリ用、ツバ出し方法:ハンマーによる打ち込み
アズワン品番
64-6497-43
入数
5/箱