カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
ペアホース 15A(ネジ) 呼13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01091256
品番
413-31X4000
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
呼び
13
長さ(mm)
4000
用途
追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
パッキン、ニップル
材質
ポリ塩化ビニル、黄銅
アズワン品番
64-6509-55
注意
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。