カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01091633
品番
6133-1/8X5.0
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
1/8
寸法B(Φmm)
5
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
寸法A(mm)
23.5
アズワン品番
64-6495-55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材