カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの ホース継手
ホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01091807
品番
6133-3/8X14.0
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
取付ねじ
管用テーパネジ
呼び
3/8
寸法B(Φmm)
14
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
寸法A(mm)
34
アズワン品番
64-6495-60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材