カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 樹脂管用継手
メタカポリクリア外ネジ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092324
品番
615-251-13
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。
呼び径
13
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
呼び
13
使用温度(℃)
1〜95
アズワン品番
64-6495-86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材