カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの フロアーバンド
レベルバンド
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092595
品番
625-455-100C
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
鋼
呼び
100A
寸法A(mm)
65〜230
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
151.2
寸法D(mm)
233
寸法E(mm)
262
寸法F(mm)
273
付属品
安全キャップ
穴径(Φmm)
(釘穴)5
アズワン品番
64-6501-09