カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの フロアーバンド
レベルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092622
品番
625-456-75A
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
鋼
呼び
75A
寸法A(mm)
55〜105
寸法B(mm)
119
寸法C(mm)
103.6
寸法D(mm)
146
寸法E(mm)
175
寸法F(mm)
186
穴径(Φmm)
(釘穴)5
アズワン品番
64-6501-31
耐荷重(N)
1100