カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの フロアーバンド
レベルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01092656
品番
625-456-65B
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
材質
鋼
呼び
65A
寸法A(mm)
45〜150
寸法B(mm)
167
寸法C(mm)
89.6
寸法D(mm)
133
寸法E(mm)
162
寸法F(mm)
173
穴径(Φmm)
(釘穴)5
アズワン品番
64-6501-30
耐荷重(N)
1100