カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
異径バルブソケット2型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01092866
品番
632-202-25
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属と樹脂はインサート加工。
給水用。
呼び
(ネジ)25、(パイプ)20
用途
塩ビ管と銅管、バルブなどの接続用。
材質
ポリ塩化ビニル、青銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
取付ねじ
管用テーパネジ
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
64-6498-08
商品豆知識
配管工事を支える補助部材