カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 浴室用品
カクダイの 一口循環接続
一口循環金具(ペアホース用) 10A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PPS、ステンレス
仕様
無極性、一人施工用フック棒付き、エルボ
注文コード
01092918
品番
415-121
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPS、ステンレス
適合
10Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
仕様
無極性、一人施工用フック棒付き、エルボ
厚さ(mm)
15(浴槽最大)
外径(Φmm)
10.7
アズワン品番
64-6509-13
入数
10/箱