カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
横形ボールタップ(ステンレス玉)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01092954
品番
660-905-20
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅、銅、SUS316
種類
複式
品番
(浮玉)0630-115×W1/4
呼び
20
寸法A(mm)
316.5
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
35
使用圧力(MPa)
0.1〜0.75
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
PJ3/4
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-6495-73