カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
横形ボールタップ(ステンレス玉)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01092963
品番
660-905-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅、銅、SUS316
種類
複式
品番
(浮玉)0630-150×M8
呼び
25
寸法A(mm)
474.5
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
38
使用圧力(MPa)
0.1〜0.75
寸法B(mm)
185
寸法C(mm)
PJ1
最高使用温度(℃)
80
アズワン品番
64-6495-74