カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 散水ノズル
カクダイの 散水ノズル本体
可変ノズル(マチノ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
20
注文コード
01093094
品番
523-301-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端をまわして直射・噴霧・止水の切替え
マチノ接手を外すとG1no内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
シャワー種類
直射・噴霧・止水
材質
黄銅、アルミニウム
質量(g)
339
用途
土木工事、解体作業用
呼び
20
アズワン品番
64-6512-94
注意
※完全止水しません