3/22より値下げ!現場を応援
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 散水ノズル
カクダイの 散水ノズル本体
可変ノズル(マチノ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
40
注文コード
01093112
品番
523-301-40
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端をまわして直射・噴霧・止水の切替え
マチノ接手を外すとG1no内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
シャワー種類
直射・噴霧・止水
材質
黄銅、アルミニウム
質量(g)
694
用途
土木工事、解体作業用
呼び
40
アズワン品番
64-6512-96
注意
※完全止水しません