3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

可変ノズル(マチノ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び50 注文コード01093128 品番523-301-50
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る

先端をまわして直射・噴霧・止水の切替え
マチノ接手を外すとG1no内ネジ(呼40・50はG1 1/2)

シャワー種類直射・噴霧・止水 材質黄銅、アルミニウム 質量(g)862 用途土木工事、解体作業用 呼び50 アズワン品番64-6512-97
注意
※完全止水しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする