カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01093733
品番
7031J-13
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,817
販売価格(税別)
¥
5,288
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
逆流防止機能がついている製品です。
呼び
13
付属品
かぎ1個、スペア用共用栓キー
規格
JIS適合品
寸法A(mm)
PJ1/2
寸法D(mm)
83.5
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
65
アズワン品番
64-6489-13