カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
業務用浄水器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01093767
品番
#KZ-LOASN3
参考基準価格(税別)
¥72,250
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
質量(kg)
1.9(満水時3.6)
使用圧力(MPa)
0.1〜0.6
使用温度(℃)
5〜30
ろ過材の種類
活性炭、不織布、中空糸幕(ポリプロピレン)
アズワン品番
64-6487-88
ろ過流量
10L/min