カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
自動接手散水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01094038
品番
723-201-20
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
逆流防止機能がついている製品です。
呼び
20
規格
JIS適合品
寸法A(mm)
PJ3/4
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
18.5
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
93.5
アズワン品番
64-6489-22