カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓柱・パン
水栓柱用サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01094555
品番
625-604
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
適合
(水栓柱)85角用
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
117
寸法D(mm)
24.5
寸法E(mm)
5
アズワン品番
64-6511-63