カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓柱・パン
水栓柱用サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01094564
品番
625-621-70
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
ポリ塩化ビニル
適合
(水栓柱)70
寸法A(mm)
70
色
ミカゲ
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
115
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
5.2
アズワン品番
64-6511-64