カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓柱・パン
水栓柱用サドルバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリ塩化ビニル
適合
(水栓柱)60
注文コード
01094582
品番
625-622-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
材質・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリ塩化ビニル
適合
(水栓柱)60
寸法A(mm)
60.5
色
シルバー
寸法B(mm)
60.5
寸法C(mm)
115
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
5.2