※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01094966 品番 798-54×700
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 呼び20 長さ(mm)700 長さ(m)0.7 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ アズワン品番64-6496-98
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする