※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01095027
品番
798-55×500
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
呼び
25
長さ(mm)
500
長さ(m)
0.5
外径(Φmm)
24.5
最小曲げ半径(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
0.75
取付ねじ
管用平行ネジ
アズワン品番
64-6497-05
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。