カクダイ
カクダイの フレキシブルホース・ダクトホース
カクダイの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01095115
品番
798-51X250
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
呼び
13
長さ(mm)
250
長さ(m)
0.25
外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
39
最高使用圧力(MPa)
1.75
取付ねじ
管用平行ネジ
アズワン品番
64-6496-50
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。