節水アタッチメント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01095413 品番109-110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。
使用水圧により、最大30%の流量交差があります。

セット内容8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り 材質ABS、POM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする