234-020-PI 前割暖房便座 カクダイ 01095544

234-020-PI 前割暖房便座 カクダイ 01095544 234-020-PI 前割暖房便座 カクダイ 01095544

前割暖房便座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01095544 品番234-020-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室温を感知し、便座の温度を制御します。
手動でも3段階調整できます。
操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。
標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ
ソフト閉止機構付き
8時間節電タイマー機能付き
(財)電気安全環境研究所(JET)認証品

形状前割 材質ポリプロピレン パステルアイボリー 長さ(m)(電源コード)1.2 温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度 定格消費電力(W)AC100、55W
注意
※浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。感電の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする