曜日別特売
650-035-13 耐熱ボールバルブ カクダイ 01095587

耐熱ボールバルブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(A)13
内容量1個注文コード01095587品番650-035-13
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エコキュートの配管に最適。
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
両方向通水可能

呼び径(A)13形状ストレート材質(本体)黄銅寸法D(mm)48.5寸法E(mm)72.5寸法C(mm)57接続R使用流体上水道水・不凍液最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形アズワン品番64-6495-37バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01095596
2018-02-03
用途: 温水の切り替えに使用。
その他業種

取り付け時にグラント゛より少し水漏れがあり開閉しているうちに止まりましたが今後が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする