カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
定流量パイプアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
9
注文コード
01095675
品番
219-090-9
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅、POM
流量(L/min)
9
色
(樹脂部分)橙
用途
肉厚0.7ミリの16ミリパイプに取付できます。
アズワン品番
64-6493-41