凍結防止ソケット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01095693 品番782-701-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。

形状ストレート 材質黄銅 用途寒冷地での使用に適した製品です。 種類ねじ込み継手 アズワン品番64-6501-05
注意
※本製品の下には十分な空間を確保してください。排水した水でぬれても問題のない場所に設置してください。
※使用流体が5℃以下、または使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01095693
2018-03-02
用途:
常時蛇口と配管の間に組み込み
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

これをつけてから、蛇口が凍結しなくなりました。蛇口の金額と交換の手間を考えると、良いかと思いますが、もう少し安くなると、さらに良いですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする