画像準備中

凍結防止帯(パイロットランプつき)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01095727 品番698-05-02
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。

長さ(m)2 定格電圧(V)100 消費電力(W)25 用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 付属品保温テープ アズワン品番64-6500-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする