カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手・パイプ関連商品
カクダイの 配管保温材
凍結防止帯(パイロットランプつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01095772
品番
698-05-15
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
長さ(m)
15
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
188
用途
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
付属品
保温テープ
アズワン品番
64-6500-94