カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 塩ビ継手
排水用やり取りチーズ(VU用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01096016
品番
438-25-75X50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途
縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様
(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質
PVC
全長(mm)
225〜305
呼び
(主管)75×(枝管)50
枝管長さ(mm)
93
アズワン品番
64-6508-08
商品豆知識
配管工事を支える補助部材