排水用やり取りチーズ(VU用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01096025 品番438-25-75X50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。

用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質PVC 全長(mm)225〜305 呼び(主管)75×(枝管)50 枝管長さ(mm)74 アズワン品番64-6508-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする