カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム水栓(凍結防止つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ仕様、凍結防止つき
注文コード
01096734
品番
701-541-13
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷地での使用に適しています
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ仕様、凍結防止つき
色
シルバー
規格
JIS規格
呼び
13
ハンドル形状
十字ハンドル
アズワン品番
64-6489-31
入数
40/箱