アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の セキュリティシステム
アーテック[学校教材・教育玩具]の 出入管理機器
eduコン 入退室管理ベーシックパッケージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
01102318
品番
91793
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,001
販売価格(税別)
¥
81,819
バスケットに入れる
即導入可能!契約不要!買ったその日から置くだけで使える勤怠管理システム
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
端末本体:220×115×25、カードリーダー:110×60×10、専用スタンド:126×57×7
包装形態
化粧箱