※表
丸五
手甲マジック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
藍
サイズ
中
小
中
大
特大
全12種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
01109562
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
手首の保護用具。
材質
綿
色
黒
サイズ
中
扇内寸(cm)
13~16
扇外寸(cm)
17.5~20.5
幅(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応