- 手甲マジック 丸五 01109623

 

- 手甲マジック 丸五 01109623
- 手甲マジック 丸五 01109623
- 手甲マジック 丸五 01109623

手甲マジック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ特大
内容量1双注文コード01109623品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途手首の保護用具。材質綿サイズ特大扇内寸(cm)16.5~19.5扇外寸(cm)21~24幅(cm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01109587
2017-10-20
用途: 鋼材作業用

ちょっと短いのが難点だが、作業服の上からのガードでは、そこそこつかえる。軽くてよい。

対象商品 : 01109578
2015-11-09
用途: 間伐作業
サービス業

メーカーカタログでサイズ確認しましたが大きすぎました。自己責任です。仕方なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1が参考にしています
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする