- 手甲マジック 丸五 01109632

※表

- 手甲マジック 丸五 01109632 - 手甲マジック 丸五 01109632

手甲マジック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 黒波柄 サイズ 注文コード01109632 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質綿 黒波柄 サイズ 扇内寸(cm)11.5〜14.5 扇外寸(cm)15.5〜18.5 用途手首の保護用具。 幅(cm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01109587
2017-10-20
用途:
鋼材作業用

ちょっと短いのが難点だが、作業服の上からのガードでは、そこそこつかえる。軽くてよい。

対象商品:
01109578
2015-11-09
用途:
間伐作業
サービス業

メーカーカタログでサイズ確認しましたが大きすぎました。自己責任です。仕方なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする