冷却水装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01110025 品番YX-09KGC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。

付属品固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1 仕様循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25 質量(kg)(乾燥時)31 タイプ標準タイプ 容量(L)(冷却水)9 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格入力電圧(V)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×545×474 冷却方式ラジエータによる強制空冷方式 相数単相 電圧許容範囲(V)180〜220 定格入力(W)230/330 循環方式(冷却水)ポンプによる強制循環方式 冷却能力200kJ/min、3.3kW 搭載可能質量(kg)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする