ESS100-5 スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業 01118014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源ESシリーズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01118014 品番ESS100-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は390種類から選べます 他の種類を見る

ユニット電源の新スタンダード

出力仕様5V 20A 容量(W)100 入力電圧(V)85〜264 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×146.5×81.5 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46416623
2021-04-29
用途:
監視用カメラの電源
株式会社布施興業 様 (サービス業)

監視カメラごとにアダプターがあり場所を取り煩雑なので、1台にまとめるために購入、スッキリした配線環境に成りました。

対象商品:
01118032
2018-09-20
用途:
高電流使用のため
株式会社イマオ商会 様

高電流が必要なため、機器に取り付けました、非常に軽くトラブルなしで動作しています。

対象商品:
46416605
2017-09-11
用途:
機器メンテナンス
建設業・工事業

直流電源装置の交換部品として購入しました。
問題なくスムーズに作業が進み良かったです。

対象商品:
01118172
2017-02-20
用途:
電子回路組み込み電源に使用
その他業種

安定した動作に満足している。固定方法が実装側からビス止め出来なかったので、据え付けに苦労したが、大きさと効率や発熱も良い性能を持っている。

対象商品:
46416587
2016-11-09
用途:
制御盤制作。
株式会社 沖縄フキ 様

もっとサイズが小さくでできると収まりがよくなり、
小さい電気ボックスでも制作が可能。

対象商品:
01118215
2016-11-14
用途:
メンテナンス
麻田機料 様

以前より小型になって使い良いです

対象商品:
01118075
2016-07-14
用途:
バイク用

時々乗る大型バイクのバッテリー充電用に使用,
安くてこのタイプの電源はなかなか手に入らないので助かります

対象商品:
01118127
2015-02-13
用途:
医療機器の修理
有限会社愛鍼灸院 様

よかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする