※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット電源の新スタンダード
監視カメラごとにアダプターがあり場所を取り煩雑なので、1台にまとめるために購入、スッキリした配線環境に成りました。
高電流が必要なため、機器に取り付けました、非常に軽くトラブルなしで動作しています。
直流電源装置の交換部品として購入しました。問題なくスムーズに作業が進み良かったです。
安定した動作に満足している。固定方法が実装側からビス止め出来なかったので、据え付けに苦労したが、大きさと効率や発熱も良い性能を持っている。
もっとサイズが小さくでできると収まりがよくなり、小さい電気ボックスでも制作が可能。
以前より小型になって使い良いです
時々乗る大型バイクのバッテリー充電用に使用,安くてこのタイプの電源はなかなか手に入らないので助かります
よかった