GEヘルスケア
ダブルリング定性ろ紙SLOW103
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φcm)
7
9
11
12.5
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
01120717
品番
99-193-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。
コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途
化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。
直径(Φcm)
7
厚さ(μm)
150
JIS規格
JIS P 3801 3種相当
坪量(g/m
2
)
80.0±4.0
保留粒子径(μm)
約3
ろ過速度
>70to≦140(s)
灰分含有率(%)
≦0.11