共和化学工業所
共和化学工業所の ケーブル収納・配線
共和化学工業所の ケーブル整理用品
共和化学工業所の ゴムブッシング
ベークノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01121155
品番
FB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
寸法A(Φmm)
25
寸法B(Φmm)
32
寸法C(Φmm)
45
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
7
寸法H(Φmm)
47
取付穴寸法(mm)
33