ベークノズル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01121173 品番 FB-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。

寸法A(Φmm)40 寸法B(Φmm)50 寸法C(Φmm)65 寸法D(mm)28 寸法E(mm)20 寸法F(mm)8 寸法G(mm)8 寸法H(Φmm)67 取付穴寸法(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする