佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
温度一体型センサ/8101-20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01121356
品番
SK-M350R-T-S1(8101-20)
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
温度測定範囲(℃)
-20〜60
用途
コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。
トラスコ品番
479-7060
質量(g)
190
センサータイプ
Pt100Ω
測定精度
±(0.2%rdg+0.4)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×71×50.5
防水仕様
なし