SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1KBN25-〜)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
01135514
品番
CDG1KBN25-300Z
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
283
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード