久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の 鉄/鋼
久宝金属製作所の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
トタン メッシュ板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01140904
品番
E9190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質
トタン
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.28
メッシュ
16m/s
タイプ
平板
線径(Φmm)
0.28