久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の アルミ
久宝金属製作所の アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミメッシュ 巻物
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01140913
品番
E9380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
幅(mm)
450
長さ(mm)
500
メッシュ
16m/s
タイプ
巻物
線径(Φmm)
0.28