コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
黒染床皮ツールケース2段DV付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01141534
品番
SP-06
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
床皮
色
ブラック
寸法(mm)
W90×H230
質量(g)
130
適合ベルト幅(mm)
60
アズワン品番
64-3676-48